VESTIL DL-31 Ridicator tambur, 1500 lb. Capacitate, 4 inch latime

În stoc
Articol: AG7QQA Model: DL-31

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€367.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de tobe
acceptăTamburi din oțel de 30 și 55 de galoane
Capacitate1500 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime20.8125 "
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Tip tamburDeschis inchis
Înălţime22.25 "
Deschiderea cârligului2 1 / 16 "x 5 1 / 2"
Lungime22.25 "
Capacitate de încărcare1500 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime4.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)52.71
Lungimea navei (cm)56.52
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
VESTIL FDT-22 Drum Lifter, 1000 30 și 55 galoane, tambur de oțel | AG7RWG FDT-221000 lbs.17.375 "29.88 "3.5 "€330.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DL-31 Ridicator tambur, 1500 lb. Capacitate, 4 inch latime
€367.08 /unitate