Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 41054 Știft filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 7/8-9, lungime totală 7 inch, 2 buc | AA9MPK 1DY97

TE-CO 41054 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 7/8-9, lungime totală de 7 inchi, 2 buc.

În stoc
Element: AA9MPK Model: 41054Crucea Ref: 1DY97
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
€47.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală7"
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)2.5 "
Lungimea firului (B)1.25 "
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.882
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 41054 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 7/8-9, lungime totală de 7 inchi, 2 buc.
€47.78 /ambalaj