Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 45404 T-Bolt Filet din oțel carbon 1-1/2 inch lungime | AH3THV 33MR06

TE-CO 45404 T-Bolt Filet din oțel carbon 1-1/2 inch lungime

În stoc
Element: AH3THV Model: 45404Crucea Ref: 33MR06
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
€19.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolT-Bolt
finalizareaOxid negru
Inaltimea capului1 / 4 "
Șef Lățime7 / 8 "
Lungime sub cap2"
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessC25-C34
Mărimea2"
Dimensiunea slotului1/2
Forța de tracțiune120,000
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC
TipRezistență medie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)2.29
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiInaltimea capuluiȘef LățimeDimensiune de filetTipLungime sub capMaterialRockwell HardnessPreț
TE-CO 46260 T-bolt 4140 Otel 3/8-16 x 1-1/2 | AC4BXJ 2YHV2 462601"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Putere mare1.5 "4140 oțelC32-C36€18.95
TE-CO 46261 T-bolt 4140 Otel 3/8-16 x 2 | AC4BXK 2YHV3 462611.5 "1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Putere mare2"4140 oțelC32-C36€18.19
TE-CO 46262 T-bolt 4140 Otel 3/8-16 x 2-1/2 | AC4BXL 2YHV4 462622"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Putere mare2.5 "4140 oțelC32-C36€21.89
TE-CO 46265 T-bolt 4140 Otel 3/8-16 x 4 | AC4BXM 2YHV7 462652"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Putere mare4"4140 oțelC32-C36€23.39
TE-CO 46266 T-bolt 4140 Otel 3/8-16 x 5 | AC4BXN 2YHV8 462662"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Putere mare5"4140 oțelC32-C36€24.08
TE-CO 46267 T-bolt 4140 Otel 3/8-16 x 6 | AC4BXP 2YHV9 462672"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Putere mare6"4140 oțelC32-C36€26.34
TE-CO 46461 T-bolt 4140 Otel 1/2-13 x 2 | AC4BXQ 2YHW2 464611.5 "5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Putere mare2"4140 oțelC32-C36€25.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 45404 T-Bolt Filet din oțel carbon 1-1/2 inch lungime
€19.31 /unitate