Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ansamblu șaibă TE-CO 47702, oțel inoxidabil 303, se potrivește cu dimensiunea de 3/8 inch | AC4CAW 2YJD7

TE-CO 47702 Ansamblu șaibă, oțel inoxidabil 303, se potrivește cu dimensiunea de 3/8 inch

În stoc
Element: AC4CAW Model: 47702Crucea Ref: 2YJD7
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
€18.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu șaibă sferică
CuloriSimplu
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.13 / 32 "
Material303 oțel inoxidabil
În afara Dia.7 / 8 "
Rockwell Hardness27 pe scara 15N
Mărimea3 / 8 "
temp400 grade
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.016
TipInoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 47702 Ansamblu șaibă, oțel inoxidabil 303, se potrivește cu dimensiunea de 3/8 inch
€18.63 /unitate