Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 47705 Ansamblu șaibă, oțel inoxidabil 303, se potrivește cu dimensiunea de 3/4 inch | AC4CAX 2YJE1

TE-CO 47705 Ansamblu șaibă, oțel inoxidabil 303, se potrivește cu dimensiunea de 3/4 inch

În stoc
Articol: AC4CAX Model: 47705Crucea Ref: 2YJE1
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
€37.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu șaibă sferică
CuloriSimplu
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.25 / 32 "
Material303 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.625 "
Rockwell Hardness27 pe scara 15N
Mărimea3 / 4 "
temp400 grade
Grosime3 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.016
TipInoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 47705 Ansamblu șaibă, oțel inoxidabil 303, se potrivește cu dimensiunea de 3/4 inch
€37.80 /unitate