Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 52403X Arc piston fără blocare 1/4-20 - Pachet De 5 | AC4CTL 2YLZ6

TE-CO 52403X Arc piston fără blocare 1/4-20 - Pachet de 5

În stoc
Element: AC4CTL Model: 52403XCrucea Ref: 2YLZ6

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€47.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiston de primăvară
BodyOxid negru
Lungimea corpului17 / 32 "
Lățimea corpului0.25 "
finalizareaOxid negru
Forţarea3.00 Inițial, 10.50 Final
FuncţieUtilizat în aplicații când sunt necesare forțe de capăt superioare, adesea utilizate pentru a ridica sau a scoate piese
MaterialCorp din oțel (12L14)
Piston440 oțel inoxidabil
Spring302/304 Inox
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipFără element de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolBodyDiapozitivul corpului.MaterialPistonSpringDimensiune de filetTipPkg. Cant.Preț
TE-CO 5230701 Piston cu arc 5/8-11 x 1 1/2 L Pk5 | AA8KWM 19A653 5230701Piston de primăvară--Corp din oțel (12L14)Nailon---5€69.22
TE-CO 5230801 Piston cu arc 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KWN 19A654 5230801Piston de primăvară--Corp din oțel (12L14)Nailon---5€67.98
TE-CO 5210701 Piston cu arc Oxid negru 5/8-11 x 1 1/2l Pk5 | AA8KWX 19A662 5210701Piston-5 / 8-11Oţel---Spring5€53.86
TE-CO 5210801 Piston cu arc Oxid negru 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KWY 19A663 5210801Piston de primăvară--Corp din oțel (12L14)Nailon---5€66.67
TE-CO 5210901 Piston cu arc Oxid negru 1/4-20 x 3/4 L Pk5 | AA8KWZ 19A664 5210901Piston-1 / 4-20Oţel---Spring5€53.62
TE-CO 5322701 Piston cu arc din oțel inoxidabil greu 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXH 19A672 5322701Piston de primăvară--Oţel inoxidabilNailon---5€92.24
TE-CO 5332001 Lumină cu piston cu arc din oțel inoxidabil 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXT 19A681 5332001Piston de primăvară--Oţel inoxidabilNailon---5€77.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 52403X Arc piston fără blocare 1/4-20 - Pachet de 5
€47.96 /ambalaj