Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 60452 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M10 X 1.5, lungime totală 65 mm, 2 buc | AA9NFM 1EA25

TE-CO 60452 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M10 X 1.5, lungime totală 65 mm, 2 buc.

În stoc
Element: AA9NFM Model: 60452Crucea Ref: 1EA25
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
€13.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală65mm
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)20mm
Lungimea firului (B)16mm
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filetM10 X 1.5
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 60452 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M10 X 1.5, lungime totală 65 mm, 2 buc.
€13.20 /ambalaj