Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 61601 Nut, 12L14 Grade Black Oxide, M6 X 1.0 Thread Size | AC4CAN 2YJC8

TE-CO 61601 Piuliță, oxid negru de calitate 12L14, dimensiune filet M6 X 1.0

În stoc
Articol: AC4CAN Model: 61601Ref încrucișat: 2YJC8

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€6.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu flanșă
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaOxid negru
Calitate2
Înălţime10mm
Material12L14 Oțel
Rockwell Hardness85-90 Rockwell pe scara 15N
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiDreapta
Tip filetmetric
Lăţime8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 61601 Piuliță, oxid negru de calitate 12L14, dimensiune filet M6 X 1.0
€6.61 /unitate