Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHFLEX FIN2.00RD5 Manșon 2 inch rezistent la căldură roșu 5 picioare | AC3CPZ 2RLZ2

TECHFLEX FIN2.00RD5 Manșon 2 inch rezistent la căldură roșu 5 picioare

În stoc
Element: AC3CPZ Model: FIN2.00RD5Crucea Ref: 2RLZ2
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
€134.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșare
Tip de închidereFără închidere
CuloriRoșu
Dia. Gama (In.)1.75 la 2
În interiorul Dia.2"
Lungime5ft
MaterialFibră de sticlă acoperită cu silicon
Temp. Gamă-94 până la 500 grade F
Tip2" Rezistent la căldură, abraziune și umiditate
Grosimea peretelui0.08 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7019905050
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeTipPreț
TECHFLEX FIN0.25RD50 Manșon 1/4 inch rezistent la căldură roșu 50 picioare | AC3CPN 2RLY1 FIN0.25RD500.250 "50ft1/4" Rezistent la căldură, abraziune și umiditate€320.73
TECHFLEX FIN0.25RD5 Manșon 1/4 inch rezistent la căldură roșu 5 picioare | AC3CPP 2RLY2 FIN0.25RD50.250 "5ft1/4" Rezistent la căldură, abraziune și umiditate€35.22
TECHFLEX FIN0.38RD50 Manșon 3/8 inch rezistent la căldură roșu 50 picioare | AC3CPQ 2RLY3 FIN0.38RD500.38 "50ft3/8" Rezistent la căldură, abraziune și umiditate€340.18
TECHFLEX FIN0.75RD5 Manșon 3/4 inch rezistent la căldură roșu 5 picioare | AC3CPR 2RLY4 FIN0.75RD50.750 "5ft3/4" Rezistent la căldură, abraziune și umiditate€53.87
TECHFLEX FIN0.88RD50 Manșon 7/8 inch rezistent la căldură roșu 50 picioare | AC3CPT 2RLY5 FIN0.88RD500.88 "50ft7/8" Rezistent la căldură, abraziune și umiditate€589.65
TECHFLEX FIN1.00RD50 Manșon 1 inch rezistent la căldură roșu 50 picioare | AC3CPU 2RLY6 FIN1.00RD501"50ft1" Rezistent la căldură, abraziune și umiditate€686.83
TECHFLEX FIN1.00RD5 Manșon 1 inch rezistent la căldură roșu 5 picioare | AC3CPV 2RLY7 FIN1.00RD51"5ft1" Rezistent la căldură, abraziune și umiditate€75.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHFLEX FIN2.00RD5 Manșon 2 inch rezistent la căldură roșu 5 picioare
€134.46 /unitate