Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHFLEX TTN0.63SV50 Manșon 5/8 inch tub aluminiu 50 picioare | AC3CVY 2RMP8

TECHFLEX TTN0.63SV50 Manșon 5/8 inch tub aluminiu 50 picioare

În stoc
Articol: AC3CVY Model: TTN0.63SV50Ref încrucișat: 2RMP8
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
€206.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșare
Tip de închidereFără închidere
CuloriSilver
Dia. Gama (In.)0.38 la 0.63
În interiorul Dia.0.63 "
Lungime50ft
MaterialFibră de sticlă acoperită cu aluminiu
Temp. Gamă-76 până la 500 grade F
TipTub de aluminiu reflectorizant de 5/8 "
Grosimea peretelui0.013 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8685
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS7019905050
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Temperatură extremă

Variante de produs

ProdusModelTip de închidereÎn interiorul Dia.LungimeTemp. GamăTipPreț
TECHFLEX TTN2.00SV25 Manșon 2 inch tub aluminiu 25 picioare | AC3CQE 2RLZ7 TTN2.00SV25Fără închidere2"25ft-76 până la 500 grade FTub de aluminiu reflectorizant de 2 "€343.30
TECHFLEX TTN2.50SV25 Manșon 2 1/2 inch Tub aluminiu 25 picioare | AC3CQF 2RLZ8 TTN2.50SV25Fără închidere2.5 "25ft-76 până la 500 grade FTub de aluminiu reflectorizant de 2 1/2 "€452.77
TECHFLEX T6F0.25SV Manșon 1/4 inch Wrap aluminiu 4 picioare | AC3CQG 2RLZ9 T6F0.25SVSigiliu adeziv0.250 "4ft-40 până la 400 grade F1/4 "Wrap reflectorizant aluminizat€17.50
TECHFLEX T6F0.75SV Manșon 3/4 inch Wrap aluminiu 4 picioare | AC3CQH 2RMA1 T6F0.75SVSigiliu adeziv0.750 "4ft-40 până la 400 grade F3/4 "Wrap reflectorizant aluminizat€43.74
TECHFLEX T6F1.25SV Manșon 1 1/4 inch Wrap Aluminizat 4 picioare | AC3CQJ 2RMA2 T6F1.25SVSigiliu adeziv1.25 "4ft-40 până la 400 grade F1 1/4 "Wrap reflectorizant aluminizat€58.32
Manșon TECHFLEX T6F2.00SV, 2 inchi, 4 ft lungime, neextensibil | AC3CQK 2RMA3 T6F2.00SVSigiliu adeziv2"4ft-40 până la 400 grade F2 "Wrap reflectorizant aluminizat€87.47
TECHFLEX TTN0.50SV50 Manșon tub aluminiu de 1/2 inch 50 picioare | AC3CVX 2RMP7 TTN0.50SV50Fără închidere0.500 "50ft-76 până la 500 grade FTub de aluminiu reflectorizant de 1/2 "€142.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHFLEX TTN0.63SV50 Manșon 5/8 inch tub aluminiu 50 picioare
€206.92 /unitate