Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHSPRAY 2021-1 Perie Utilitară 7/16 Trim 7-3/4 Lungime | AH3JBP 32LE13

TECHSPRAY 2021-1 Perie Utilitară 7/16 Trim 7-3/4 Lungime

În stoc
Articol: AH3JBP Model: 2021-1Crucea Ref: 32LE13
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
€18.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie utilitară
Rezistent la acidNu
Culoarea păruluiMaro
Material pentru brâuPăr de porc
Tip brâuMediu
Lungimea periei1.375 "
Tip pensulăMâner scurt
Lățimea periei1 / 4 "
Sistem de codare colorNu
Conform FDANu
Manipulați culoareaNatural
mâner Lungime7.75 "
Manipulați materialulLemn
Lungime totală7.75 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistent chimic: Da

Variante de produs

ProdusModelLungime tăiereMaterial pentru brâuLungimea perieiLățimea perieiManipulați culoareamâner LungimeManipulați materialulLungime totalăPreț
TECHSPRAY 2020-1 Perie Utilitară 7/16 Trim 7-3/4 Lungime | AH3JBN 32LE12 2020-17 / 16 "Păr de porc1.375 "1 / 4 "Natural7.75 "Lemn7.75 "€13.13
TECHSPRAY 2022-1 Perie Utilitară 3/4 Trim 3/8 Lungime | AH3JBQ 32LE14 2022-13 / 4 "Păr de porc2.125 "7 / 8 "Natural8.375 "Lemn3 / 8 "€38.08
TECHSPRAY 2025-1 Perie Utilitară 1/4 Trim 7-3/4 Lungime | AH3JBR 32LE15 2025-11 / 4 "Alamă1.375 "1 / 4 "-7.75 "Lemn7.75 "€42.04
TECHSPRAY 2027-1 Perie Utilitară 3/8 Trim 5 Lungime | AH3JBT 32LE16 2027-13 / 8 "Păr de porc7 / 8 "3 / 8 "Natural4 15 / 16 "Lemn5"€30.90
TECHSPRAY 2031-1 Perie Utilitară 1/2 Trim 4-1/2 Lungime | AH3JBV 32LE18 2031-11 / 2 "Păr de porc1 / 4 "3 / 16 "Silver4.5 "Oţel inoxidabil4.5 "€36.13
TECHSPRAY 2032-1 Perie Utilitară 1/4 Trim 4-1/2 Lungime | AH3JBW 32LE19 2032-11 / 4 "Păr de porc1 / 2 "3 / 8 "Silver4.5 "Oţel4.5 "€34.69
TECHSPRAY 2033-1 Perie Utilitară 3/4 Trim 4-1/2 Lungime | AH3JBX 32LE20 2033-13 / 4 "Păr de porc7 / 16 "3 / 8 "Silver4.5 "Oţel4.5 "€25.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHSPRAY 2021-1 Perie Utilitară 7/16 Trim 7-3/4 Lungime
€18.40 /unitate