Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHSPRAY HK-0881 Dimensiune vârf de lipit 1.0mm ID 2.5mm OD | AH3JDE 32LF63

TECHSPRAY HK-0881 Dimensiunea vârfului de deslipire 1.0 mm ID 2.5 mm OD

În stoc
Articol: AH3JDE Model: HK-0881Crucea Ref: 32LF63
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
€31.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat Desoldering
MărimeaID 1.0 mm, 2.5 mm OD

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCR

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
TECHSPRAY 20-0110 Dimensiune vârf de lipit 1mm ID 2mm OD | AH3JCB 32LF24 20-0110ID 1 mm, 2 mm OD€5.17
TECHSPRAY 20-0113 Dimensiune vârf de lipit 1.3mm ID 2.3mm OD | AH3JCC 32LF25 20-0113ID 1.3 mm, 2.3 mm OD€5.13
TECHSPRAY HK-0878 Dimensiune vârf de lipit 0.8mm ID 1.8mm OD | AH3JDB 32LF60 HK-0878ID 0.8 mm, 1.8 mm OD€31.05
TECHSPRAY HK-0879 Dimensiunea vârfului de desopit 1.0mm ID 2.0mm OD | AH3JDC 32LF61 HK-0879ID 1.0 mm, 2.0 mm OD€31.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHSPRAY HK-0881 Dimensiunea vârfului de deslipire 1.0 mm ID 2.5 mm OD
€31.62 /unitate