Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEKS 1009000 Drilling Screw, #12-14 Thread Size, 3/4 Inch Length, 500Pk | AC6VKG 36K156

TEKS 1009000 Șurub de foraj, dimensiune filet #12-14, lungime 3/4 inch, 500 buc.

În stoc
Articol: AC6VKG Model: 1009000Crucea Ref: 36K156
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
€227.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Dimensiunea punctului de forajTeks 3
Tipul de unitateHex intern
Dimensiunea șoferului5 / 16 '
finalizareaClimaseal
Unghiul capului90 grade
Culoarea capuluiGri
Cap Dia.0.563 "
Inaltimea capului0.19 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.313 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel C1022
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 12-14
Tipimperial
Șaibă OD0.563 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318145080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEKS 1009000 Șurub de foraj, dimensiune filet #12-14, lungime 3/4 inch, 500 buc.
€227.88 /ambalaj