Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55080.025.0001 Hex Nut Full M2.5 X 0.45, 50PK | AE7ZRL 6CA28

APPROVED VENDOR M55080.025.0001 Piuliță hexagonală plină M2.5 X 0.45, 50PK

În stoc
Articol: AE7ZRL Model: M55080.025.0001Ref încrucișat: 6CA28 / 42GY18

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€7.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Duritate Brinell170
Dia./Dimensiunea firuluiM2.5-0.45
finalizareaSimplu
CalitateA4
Înălţime2mm
MaterialOțel inoxidabil A4 (comparabil cu oțelul inoxidabil 316)
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM2.5 X 0.45
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0117
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55080.025.0001 Piuliță hexagonală plină M2.5 X 0.45, 50PK
€7.11 /ambalaj