Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEKS 1044000 Șurub de foraj, dimensiune filet 1/4-14, lungime 1 inch, 250 buc | AC6VGX 36K099

TEKS 1044000 Șurub de foraj, dimensiune filet 1/4-14, lungime 1 inch, 250 buc.

În stoc
Articol: AC6VGX Model: 1044000Crucea Ref: 36K099
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
€151.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Dimensiunea punctului de forajTeks 3
Tipul de unitateHex intern
Dimensiunea șoferului3 / 8 "
finalizareaClimaseal
Unghiul capului90 grade
Culoarea capuluiGri
Cap Dia.0.563 "
Inaltimea capului0.28 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.375 "
Lungime1"
MaterialOțel C1022
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-14
Tipimperial
Șaibă OD0.563 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS7318140000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEKS 1044000 Șurub de foraj, dimensiune filet 1/4-14, lungime 1 inch, 250 buc.
€151.24 /ambalaj