Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEKS 1127000 Drilling Screw, #10-16 Thread Size, 5/8 Inch Length, 500Pk | AC6VJG 36K133

TEKS 1127000 Șurub de foraj, dimensiune filet #10-16, lungime 5/8 inch, 500 buc.

În stoc
Element: AC6VJG Model: 1127000Crucea Ref: 36K133
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
€112.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Dimensiunea punctului de forajTeks 3
Tipul de unitateHex intern
Dimensiunea șoferului5 / 16 '
finalizareaClimaseal
Unghiul capului90 grade
Culoarea capuluiGri
Cap Dia.0.415 "
Inaltimea capului0.19 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.313 "
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel C1022
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 10-16
Tipimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7318140000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEKS 1127000 Șurub de foraj, dimensiune filet #10-16, lungime 5/8 inch, 500 buc.
€112.70 /ambalaj