Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS SM956A190000S Senzor cu ultrasunete Analog 51mm 30mm Diametru | AG9FVZ 1EXF1

TELEMECANIQUE SENSORS SM956A190000S Senzor cu ultrasunete analog 51 mm 30 mm diametru

În stoc
Articol: AG9FVZ Model: SM956A190000SCrucea Ref: 1EXF1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€1,416.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor cu ultrasunete cilindric
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Tipul circuituluiAnalogic
Detectarea distanței51mm
Diametru30mm
Conexiune electricaConector tată M4 cu 12 pini
IP Rating-ul67
Lungime3.74 "
Max. Sarcină80mA
NEMA Rating-ul4X
Frecvența de operare200 kHz
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 122 de grade F
producție4 până la 20mA DC
Necesar de energie15 la 24 VDC
Timp De Raspuns25.0 msec.
Lăţime1.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2631
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.87
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Configurare ușoară a butonului

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM956A190000S Senzor cu ultrasunete analog 51 mm 30 mm diametru
€1,416.34 /unitate