Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS VM1VAQ Senzor cu ultrasunete Analog 508mm 15-24VDC | AG9FUR 1EXB7

TELEMECANIQUE SENSORS Senzor cu ultrasunete VM1VAQ analog 508mm 15-24VDC

În stoc
Element: AG9FUR Model: VM1VAQCrucea Ref: 1EXB7
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
€319.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor cu ultrasunete dreptunghiular
Cauza MaterialPlastic
Tipul circuituluiAnalogic
Adâncime0.71 "
Detectarea distanței508mm
Conexiune electricaConector tată M4 cu 12 pini
IP Rating-ul67
Lungime2.35 "
Max. Sarcină40mA
NEMA Rating-ul4X
Frecvența de operare300 kHz
Temp. De funcționare Gamă-22 grade până la 158 grade F
producție0 la 10 VDC
Necesar de energie15 la 24 VDC
Timp De Raspuns60.0 msec până la 95% din valoarea completă
Lăţime0.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Dual Mount Body Style

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Senzor cu ultrasunete VM1VAQ analog 508mm 15-24VDC
€319.37 /unitate