Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2515L1 Actuator lateral miniatural intrerupator limita | AG7DZU 5WJJ4

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2515L1 Actuator lateral miniatural comutator limita

În stoc
Articol: AG7DZU Model: XCMD2515L1Crucea Ref: 5WJJ4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€158.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită miniatural
Lungimea actuatorului1.36 "
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiBrațul pârghiei rotative
amperi6
Material pentru brațMetal
Material corpzinc
Formular de contact1NO/1NC, Slow Make, Slow Break
Adâncime0.63 "
Conexiune electricaCablu de 1 m, 5 fire
Înălţime1.97 "
IP Rating-ul68
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Forța de operare0.9 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Rola Dia.0.63 "
Materialul cu roletermoplastic
Lățimea rolei0.22 "
Voiaj90 grade
Voltaj240AC / 250DC
Lăţime1.18 "
Intrare cablareCablu plug-in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536509055

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2515L1 Actuator lateral miniatural comutator limita
€158.05 /unitate