Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3716L2 Safety Interlock Switch 1no 2nc 1.5a | AF6FWC 12G768

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3716L2 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 2nc 1.5a

În stoc
Articol: AF6FWC Model: XCSM3716L2Crucea Ref: 12G768
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
€370.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC1.5A @ 300V
Lungimea actuatorului1.35 "
Material corpZamak
Lungime cablu6.6ft
Tip conexiune30 "x 60"
Formular de contact1NU, 1NC
Evaluare contact DC1.5A @ 300V
Adâncime0.63 "
Materialul capuluiZamak
Înălţime3.7 "
IP Rating-ul66, 67, 68
MişcareOrizontală
Forța de operare4.4 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
StilPârghie cu role metalice
Lăţime1.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.33
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8536509055

Detalii produs:

    • Special Features: Plastic Cover, Secured by 5-Lobe Socket Head Safety Screw, Rotary Head, 0.88 lb.in. Positive Opening Minimum Torque

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiTip conexiuneAdâncimeÎnălţimeIP Rating-ulForța de operarePreț
TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3719N12 Safety Interlock Switch 1no 2nc 1.5a | AF6FWG 12G772 XCSD3719N120.39 "30 "x 48"1.36 "4.79 "66, 672.21 in.-lb.€262.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3716L2 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 2nc 1.5a
€370.53 /unitate