Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSORI TELEMECANIQUE XCSD3719N12 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 1.5a | AF6FWG 12G772

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3719N12 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 2nc 1.5a

În stoc
Articol: AF6FWG Model: XCSD3719N12Crucea Ref: 12G772
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
€286.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC1.5A @ 300V
Lungimea actuatorului0.39 "
Material corpZamak
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Tip conexiune30 "x 48"
Formular de contact1NU, 1NC
Evaluare contact DC1.5A @ 300V
Adâncime1.36 "
Materialul capuluiZamak
Înălţime4.79 "
IP Rating-ul66, 67
MişcareOrizontală
Forța de operare2.21 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
StilPârghie cu role metalice
Lăţime1.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509055

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Contacte cu deschidere poditivă, carcasă din plastic, 0.88 in.-lb. Cuplu minim pentru declanșare

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiTip conexiuneAdâncimeÎnălţimeIP Rating-ulForța de operarePreț
SENSORI TELEMECANIQUE XCSM3716L2 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 1.5a | AF6FWC 12G768 XCSM3716L21.35 "30 "x 60"0.63 "3.7 "66, 67, 684.4 in.-lb.€391.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3719N12 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 2nc 1.5a
€286.87 /unitate