Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FCM50B Conector cu filet intern 125vac/150vdc | AF6HBD 19MJ02

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FCM50B Conector cu filet intern 125 Vca/150 VCC

În stoc
Element: AF6HBD Model: XZCC12FCM50BCrucea Ref: 19MJ02
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
€32.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector filet intern
Sfârșitul 1 Număr de pini5
Sfârșitul 1 firM12
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
Sfârșitul 2 Număr de pini0
IP Rating-ul67
Culoarea jacheteiNegru
Max. Amperi3A
Max. Voltaj125VAC / 150VDC
Număr de conductori5
Temp. Gamă-40 grade până la 85 grade C
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.01
Lungimea navei (cm)7.98
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536904000

Detalii produs:

    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (unghi drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniNumăr de conductoriPreț
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FCM40B Conector cu filet intern 125vac/150vdc | AF6HBC 19MJ01 XZCC12FCM40B44€30.84
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FDM40B Conector cu filet intern 125vac/150vdc | AF6HBE 19MJ03 XZCC12FDM40B44€34.40
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FDM50B Conector cu filet intern 125vac/150vdc | AF6HBF 19MJ04 XZCC12FDM50B55€34.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FCM50B Conector cu filet intern 125 Vca/150 VCC
€32.56 /unitate