Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FDM50B Conector cu filet intern 125vac/150vdc | AF6HBF 19MJ04

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FDM50B Conector cu filet intern 125 Vca/150 VCC

În stoc
Articol: AF6HBF Model: XZCC12FDM50BCrucea Ref: 19MJ04
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
€34.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector filet intern
Sfârșitul 1 Număr de pini5
Sfârșitul 1 firM12
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
Sfârșitul 2 Număr de pini0
IP Rating-ul67
Culoarea jacheteiNegru
Max. Amperi3A
Max. Voltaj125VAC / 150VDC
Număr de conductori5
Temp. Gamă-40 grade până la 85 grade C
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.01
Lungimea navei (cm)9.98
Lățimea navei (cm)11.48
Codul HS8536904000

Detalii produs:

    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniNumăr de conductoriPreț
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FCM40B Conector cu filet intern 125vac/150vdc | AF6HBC 19MJ01 XZCC12FCM40B44€30.84
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FCM50B Conector cu filet intern 125vac/150vdc | AF6HBD 19MJ02 XZCC12FCM50B55€32.56
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FDM40B Conector cu filet intern 125vac/150vdc | AF6HBE 19MJ03 XZCC12FDM40B44€34.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FDM50B Conector cu filet intern 125 Vca/150 VCC
€34.13 /unitate