Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1141L2 Set cablu 6.56 picioare gri 250vac/300vdc | AF6HCD 19MJ25

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1141L2 Set cablu 6.56 picioare gri 250 Vca/300 VCC

În stoc
Articol: AF6HCD Model: XZCPV1141L2Crucea Ref: 19MJ25
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
€29.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Lungime cablu6.56ft
Sfârșitul 1 Număr de pini4
Sfârșitul 1 firM12
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
Sfârșitul 2 Număr de pini0
IP Rating-ul65,67
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi3A
Max. Voltaj250VAC / 300VDC
Număr de conductori4
Temp. Gamă-25 grade până la 80 grade C
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.5
Lungimea navei (cm)15.47
Lățimea navei (cm)18.47
Codul HS8536904000

Detalii produs:

    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (drept)

Variante de produs

ProdusModelMax. VoltajLungime cabluSfârșitul 1 Număr de piniNumăr de conductoriTemp. GamăDimensiunea firuluiSfârșitul 2 Număr de piniIP Rating-ulPreț
SENSORI TELEMECANIQUE XZCPV1965L2 Cablu 6.56 picioare Galben 250vac/300vdc | AF6GYY 19MJ39 XZCPV1965L2250VAC / 300VDC6.56ft33-25 grade până la 80 grade C18AWG-65,67€43.80
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP0941L2 Set cablu 6.56 picioare Negru 250vac/300vdc | AF6HBL 19MJ09 XZCP0941L2250VAC / 300VDC6.56ft44-25 grade până la 80 grade C18AWG-65,67€33.20
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1041L2 Set cablu 6.56 picioare Negru 250vac/300vdc | AF6HBN 19MJ11 XZCP1041L2250VAC / 300VDC6.56ft44-25 grade până la 80 grade C18AWG-65,67€38.88
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1141L2 Set cablu 6.56 picioare Negru 250vac/300vdc | AF6HBQ 19MJ13 XZCP1141L2250VAC / 300VDC6.56ft44-25 grade până la 80 grade C18AWG-65,67€36.55
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1164L2 Set cablu 6.56 picioare Negru 250vac/300vdc | AF6HBT 19MJ15 XZCP1164L2250VAC / 300VDC6.56ft55-25 grade până la 80 grade C18AWG-65,67€57.51
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1241L2 Set cablu 6.56 picioare Negru 250vac/300vdc | AF6HBV 19MJ17 XZCP1241L2250VAC / 300VDC6.56ft44-25 grade până la 80 grade C18AWG-65,67€34.67
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1541L2 Set cablu 6.56 picioare Negru 250vac/300vdc | AF6HBX 19MJ19 XZCP1541L2250VAC / 300VDC6.56ft44-25 grade până la 80 grade C18AWG-65,67€48.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1141L2 Set cablu 6.56 picioare gri 250 Vca/300 VCC
€29.12 /unitate