Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD16 Pârghie cu rolă cu cap întrerupător de limită F/xckl | AF9FVX 2EJ03

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD16 Pârghie cu rolă cu cap întrerupător de limită F/xckl

În stoc
Articol: AF9FVX Model: ZCKD16Crucea Ref: 2EJ03

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€120.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatorului1.36 "
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiPârghie cu role
amperi3A / 0.27A
Formular de contactNU SE APLICĂ
IP Rating-ulNu a fost votat
MişcareNespecificat
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Forța de operare1.77 in.-lb
Temperatura de operare.-25 grade până la 70 grade F
Voiaj70 grade
VoltajNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8538908080

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: momentan

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiamperiMişcarePreț
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD41 Cap întrerupător de limită rotativ | AF7JNU 21HK25 ZCKD411.57 "până la 3.35"NU SE APLICĂCW și CCW€128.51
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD15 Pârghie cu rolă cu cap întrerupător de limită F/xckl | AF9FVW 2EJ02 ZCKD151.36 "3A / 0.27ANespecificat€83.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD16 Pârghie cu rolă cu cap întrerupător de limită F/xckl
€120.44 /unitate