Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE63 Limită întrerupător Cap Piston F/xckj Limită | AF9FZQ 2EJ15

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE63 Limit Switch Head Plunger F/xckj Limit

În stoc
Articol: AF9FZQ Model: ZCKE63Crucea Ref: 2EJ15
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
€109.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatorului0.43 "
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiPiston
amperi3A / 0.27A
Formular de contactNU SE APLICĂ
IP Rating-ulNu a fost votat
MişcareOmnidirecțional
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Forța de operare4.50 in.-lb
Temperatura de operare.-25 grade până la 70 grade F
Voiaj0.24 "
VoltajNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8538908080

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: momentan

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiamperiMişcareForța de operareVoiajPreț
TELEMECANIQUE SENSORS ZCEF0 Piston cap comutator limita | AF7JPW 21HK63 ZCEF00.94 "TopNU SE APLICĂVertical0.60 in.-lb0.2 "€58.61
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD10 Piston cap întrerupător de limită F/xckl | AF9FYJ 2EH99 ZCKD100.93 "Top3A / 0.27ANespecificat3.40 in.-lb0.22 "€52.95
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE61 Piston cap întrerupător de limită F/xckj | AF9FZP 2EJ14 ZCKE610.43 "TopNU SE APLICĂOmnidirecțional4.50 in.-lb0.24 "€94.72
TELEMECANIQUE SENSORS ZCE10 Cap comutator limitator piston superior Actuator | AG7BJP 4AJ58 ZCE100.39 "TopNU SE APLICĂOmnidirecțional1.90 in.-lb0.2 "€25.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE63 Limit Switch Head Plunger F/xckj Limit
€109.26 /unitate