Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO BCH06424 Încălzitor cu bandă 240v 2-1/2 inch lățime 1400 grade F | AC3THG 2VYU1

TEMPCO BCH06424 Încălzitor cu bandă 240v 2-1/2 inch lățime 1400 grade F

În stoc
Element: AC3THG Model: BCH06424Crucea Ref: 2VYU1
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
€191.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor band
amperi2.29
În interiorul Dia.2.5 "
MaterialFibră izolată ceramică
Max. Temp.1400 grade F
TerminalePartea opusă
TerminareTerminal cu șurub de la 10 la 32
Voltaj240
Watt Density30 mp
Watts550
Lăţime2.5 "
Toleranță la lățime+/- 1/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4748
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎn interiorul Dia.Watt DensityWattsLăţimeToleranță la lățimePreț
TEMPCO BCH00018 Încălzitor cu bandă 240v 1400 grade F 6 inch lățime | AC3THF 2VYT9 00018 BCH4.172.375 "26 mp10006"+/- 1/16 "€283.93
TEMPCO BCH06426 Încălzitor cu bandă 3 inch lățime 1400 grade F 240v | AC3THH 2VYU3 06426 BCH3.333"30 mp8003"+/- 1/16 "€163.74
TEMPCO BCH00026 Încălzitor cu bandă 240v 6 inchi lățime 1400 grade F | AC3THJ 2VYU4 00026 BCH6.253"30 mp15006"+/- 1/16 "€166.65
TEMPCO BCH00030 Încălzitor cu bandă 3 inch lățime 240v 1400 grade F | AC3THK 2VYU5 00030 BCH3.653.5 "29 mp8753"+/- 1/16 "€154.66
TEMPCO BCH06427 Încălzitor cu bandă 4 inch lățime 240v 1400 grade F | AC3THL 2VYU6 06427 BCH54"26 mp12004"+/- 1/8 "€222.18
TEMPCO BCH06428 Încălzitor cu bandă 240v 4 inch lățime 1400 grade F | AC3THM 2VYU7 06428 BCH6.874.5 "31 mp16504"+/- 1/8 "€226.35
TEMPCO BCH06429 Încălzitor cu bandă 2 inch lățime 1400 grade F 240v | AC3THN 2VYU8 06429 BCH4.175"34 mp10002"+/- 1/8 "€150.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO BCH06424 Încălzitor cu bandă 240v 2-1/2 inch lățime 1400 grade F
€191.07 /unitate