TEMPCO CHF02342 Încălzitor cu circulație 45 inch lungime 480v | AC3TDJ 2VYE9

TEMPCO CHF02342 Încălzitor cu circulație 45 inch lungime 480v

În stoc
Articol: AC3TDJ Model: 02342 CHFCrucea Ref: 2VYE9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,052.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de circulație
Domeniu de control60 de grade până la 250 de grade F
Tip de carcasăNEMA 1
Materialul flanșeiOţel inoxidabil
Dimensiunea flanșei3"
NPT1"
Lungime totală45 "
Fază3
Material învelișOțel inoxidabil la temperatură ridicată
Informații specialeÎncălzitor de schimb
Voltaj480
Watt Density48 mp
Watts12,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)128.27
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăVoltajWattsPreț
TEMPCO CHF02339 Încălzitor cu circulație 35 inch lungime 240v | AC3TDD 2VYE3 CHF0233935 "2406000€2,683.10
TEMPCO CHF02340 Încălzitor de circulație 35 inch lungime | AC3TDF 2VYE5 CHF0234035 "4806000€2,554.41
TEMPCO CHF02341 Încălzitor cu circulație 45 inch lungime | AC3TDH 2VYE7 CHF0234145 "24012,000€3,001.83
TEMPCO CHF02344 Încălzitor cu circulație 58 inch lungime | AC3TDK 2VYF2 CHF0234458 "48018,000€3,311.73
TEMPCO CHF02346 Încălzitor de circulație 46 inch lungime | AC3TDM 2VYF4 CHF0234646 "48024,000€4,757.83
TEMPCO CHF02348 Încălzitor de circulație 64 inch lungime | AC3TDP 2VYF6 CHF0234864 "48040,000€4,716.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CHF02342 Încălzitor cu circulație 45 inch lungime 480v
€3,052.19 /unitate