TEMPCO CRA10152 Încălzitor cu infraroșu emițător ceramic | AC2PAM 2LRR9

TEMPCO CRA10152 Emițător ceramic Încălzitor cu infraroșu

În stoc
Element: AC2PAM Model: CRA10152Crucea Ref: 2LRR9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,187.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor liniar din ceramică cu infraroșu
amperi20.83
Înălţime3.5 "
Material carcasăAluminiu
Indoor / OutdoorIndoor
kW5
Lungime50 "
Tip montareȘuruburi de localizare de 3/4 "de la fiecare capăt al lungimii carcasei încălzitorului
Numărul de elemente5
Fază1
Voltaj220/240
Watts5000
Lăţime3.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.875
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Temperatura feței (1420 grade F)

Variante de produs

ProdusModelamperikWLungimeWattsPreț
TEMPCO CRA10004 Emițător ceramic Încălzitor cu infraroșu 220/240v | AC2NZW 2LRP2 CRA100044.17110 "1000€364.29
TEMPCO CRA10009 Emițător ceramic Încălzitor cu infraroșu 0.05kw | AC2NZX 2LRP3 CRA100092.080.0520 "500€602.64
TEMPCO CRA10010 Emițător ceramic Încălzitor cu infraroșu 20 inch lungime | AC2NZY 2LRP4 CRA100103.330.0820 "800€584.64
TEMPCO CRA10011 Emițător ceramic Încălzitor cu infraroșu 1.3kw | AC2NZZ 2LRP5 CRA100115.421.320 "1300€602.64
TEMPCO CRA10012 Emițător ceramic Încălzitor cu infraroșu 2kw | AC2PAA 2LRP6 CRA100128.33220 "2000€584.64
TEMPCO CRA10017 Emițător ceramic Încălzitor cu infraroșu 0.075kw | AC2PAB 2LRP7 CRA100173.130.07530 "750€771.56
TEMPCO CRA10019 Emițător ceramic Încălzitor cu infraroșu 30 inch lungime | AC2PAC 2LRP9 CRA100198.131.9530 "1950€795.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CRA10152 Emițător ceramic Încălzitor cu infraroșu
€1,187.42 /unitate