Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSF00167 Încălzitor 240v 26-3/4 inch Lungime 1200 grade F | AC2UMR 2MXF9

TEMPCO CSF00167 Încălzitor 240v 26-3/4 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AC2UMR Model: CSF00167Ref încrucișat: 2MXF9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€222.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu bandă cu aripioare
Lățimea elementului1-1/2 "
H x W peste aripioare1-3 / 8 x 2 "
MaterialOțel placat cu nichel
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare25.75 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală26.75 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOțel inoxidabil 304 fără sudură
TerminaleFiecare sfârșit
Voltaj240V
Watt Density34 W / mp în.
Watts2500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5255
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)69.09
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityWattsPreț
TEMPCO CSF00531 Încălzitor 240v 25-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC2UMM 2MXF5 CSF0053124.5 "25.5 "22 W / mp în.1500€204.71
TEMPCO CSF00165 Încălzitor 240v 25-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC2UMP 2MXF7 CSF0016524.5 "25.5 "35 W / mp în.2400€213.18
TEMPCO CSF00532 Încălzitor 240v 30-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC2UMU 2MXG2 CSF0053229.5 "30.5 "21 W / mp în.1800€245.41
TEMPCO CSF00533 Încălzitor 240v 33-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC2UMW 2MXG4 CSF0053332.5 "33.5 "21 W / mp în.2100€276.75
TEMPCO CSF00178 Încălzitor 240v 33-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC2UMY 2MXG6 CSF0017832.5 "33.5 "32 W / mp în.3150€266.09
TEMPCO CSF00217 Încălzitor 240v 42-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC2UNB 2MXH1 CSF0021741.5 "42.5 "31 W / mp în.4150€394.40
TEMPCO CSF00534 Încălzitor 240v 48 inch Lungime 1200 grade F | AC2UND 2MXH3 CSF0053447 "48 "15 W / mp în.2250€436.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSF00167 Încălzitor 240v 26-3/4 inch Lungime 1200 grade F
€222.00 /unitate