Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH00068 Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XDU 2XDX7

TEMPCO CSH00068 Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Element: AC3XDU Model: CSH00068Crucea Ref: 2XDX7
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
€80.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare9.5 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală10.5 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj120V
Watt Density12 W / mp în.
Watts250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăTerminaleWatt DensityPreț
TEMPCO CSH00344 Încălzitor cu bandă 120v 8 inch lungime 1200 grade F | AC3XGL 2XEC1 CSH003447"8"Paralel17 W / mp în.€71.60
TEMPCO CSH00172 Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XGV 2XEC9 CSH001729.5 "10.5 "Paralel11 W / mp în.€94.02
TEMPCO CSH01600 Încălzitor cu bandă 120v 12 inch Lungime 1200 grade F | AC3XHD 2XED8 CSH0160011 "12 "Paralel9 W / mp în.€82.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH00068 Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F
€80.39 /unitate