Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH00344 Încălzitor cu bandă 120v 8 inch lungime 1200 grade F | AC3XGL 2XEC1

TEMPCO CSH00344 Încălzitor cu bandă 120v 8 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AC3XGL Model: CSH00344Crucea Ref: 2XEC1
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
€71.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare7"
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală8"
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleParalel
Voltaj120V
Watt Density17 W / mp în.
Watts250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăTerminaleWatt DensityPreț
TEMPCO CSH00068 Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XDU 2XDX7 CSH000689.5 "10.5 "Compensa12 W / mp în.€80.39
TEMPCO CSH00172 Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XGV 2XEC9 CSH001729.5 "10.5 "Paralel11 W / mp în.€94.02
TEMPCO CSH01600 Încălzitor cu bandă 120v 12 inch Lungime 1200 grade F | AC3XHD 2XED8 CSH0160011 "12 "Paralel9 W / mp în.€82.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH00344 Încălzitor cu bandă 120v 8 inch Lungime 1200 grade F
€71.60 /unitate