Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH00324 Încălzitor cu bandă 240v 8 inchi lungime 1200 grade F | AC3XGT 2XEC7

TEMPCO CSH00324 Încălzitor cu bandă 240v 8 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AC3XGT Model: CSH00324Crucea Ref: 2XEC7
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
€68.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare7"
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală8"
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleParalel
Voltaj240V
Watt Density32 W / mp în.
Watts500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăTerminaleWatt DensityPreț
TEMPCO CSH01614 Încălzitor cu bandă 25-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC2UML 2MXF4 CSH0161424.5 "25.5 "Paralel7 W / mp în.€123.78
TEMPCO CSH00067 Încălzitor cu bandă 240v 8 inchi lungime 1200 grade F | AC3XDR 2XDX5 CSH000677"8"Compensa42 W / mp în.€72.56
TEMPCO CSH00083 Încălzitor cu bandă 240v 14 inch Lungime 1200 grade F | AC3XDY 2XDY2 CSH0008313 "14 "Compensa15 W / mp în.€102.49
TEMPCO CSH00176 Încălzitor cu bandă 240v 14 inch Lungime 1200 grade F | AC3XHU 2XEF4 CSH0017613 "14 "Paralel14 W / mp în.€89.89
TEMPCO CSH01607 Încălzitor cu bandă 1200 grade F 17-7/8 inch lungime | AC3XJC 2XEG3 CSH0160716.875 "17.875 "Paralel11 W / mp în.€98.59
TEMPCO CSH01611 Încălzitor cu bandă 240v 21 inch Lungime 1200 grade F | AC3XJX 2XEJ3 CSH0161120 "21 "Paralel8 W / mp în.€108.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH00324 Încălzitor cu bandă 240v 8 inch Lungime 1200 grade F
€68.69 /unitate