Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH01618 Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AC3XGZ 2XED4

TEMPCO CSH01618 Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit

În stoc
Articol: AC3XGZ Model: CSH01618Crucea Ref: 2XED4
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
€80.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare9.5 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală10.5 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleParalel
Voltaj120V
Watt Density17 W / mp în.
Watts400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
TEMPCO CSH01433 Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AC3XHB 2XED6 CSH01433240V€80.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH01618 Încălzitor cu bandă 10-1/2 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit
€80.68 /unitate