Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH01628 Încălzitor cu bandă 30-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC2UMZ 2MXG7

TEMPCO CSH01628 Încălzitor cu bandă 30-1/2 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AC2UMZ Model: CSH01628Crucea Ref: 2MXG7
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
€133.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare29.5 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală30.5 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleParalel
Voltaj240V
Watt Density8 W / mp în.
Watts750

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.747
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)83.06
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityPreț
TEMPCO CSH00178 Încălzitor cu bandă 17-7/8 inch Lungime 1200 grade F | AC3XJG 2XEG7 CSH0017816.875 "17.875 "15 W / mp în.€98.28
TEMPCO CSH01621 Încălzitor cu bandă 240v 21 inch Lungime 1200 grade F | AC3XKB 2XEJ7 CSH0162120 "21 "13 W / mp în.€106.81
TEMPCO CSH00180 Încălzitor cu bandă 23-3/4 inch Lungime 1200 grade F | AC3XKF 2XEK2 CSH0018022.75 "23.75 "10 W / mp în.€114.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH01628 Încălzitor cu bandă 30-1/2 inch Lungime 1200 grade F
€133.56 /unitate