Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT WWG752222305 Keystock Oversized 12 Inch Lungime 22 x 22mm | AE6YGH 5VY58

APPROVED VENDOR WWG752222305 Cheie supradimensionată 12 inch Lungime 22 x 22 mm

În stoc
Element: AE6YGH Model: WWG752222305Crucea Ref: 5VY58
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
€234.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaSimplu
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.005mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB80
Mărimea22 x 22mm
Forța de tracțiune35,000 psi
Grosime Toleranță+ 0.13mm
Tipsupradimensionată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7222200000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG752222305 Cheie supradimensionată 12 inch Lungime 22 x 22 mm
€234.95 /unitate