Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO HDC13361 Încălzitor cu cartuș preformat 101 wați/mp. inch | AD8YCG 4NJU1

TEMPCO HDC13361 Încălzitor cu cartuș preformat 101 wați/mp. inch

În stoc
Articol: AD8YCG Model: HDC13361Crucea Ref: 4NJU1
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
€105.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de cartuș Swaged
Diametru1 / 4 "
Plumb lungime12 "
Lungime10 "
Max. Temp. Capacitate1400 grade F
Diametrul tecii de precizie. Toleranţă+/- 0.002 "
Material înveliș321 oțel inoxidabil
Voltaj240
Watt Density101 W / mp în.
Watts750

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeDiametrul tecii de precizie. ToleranţăWatt DensityWattsPreț
TEMPCO HDC20561 Încălzitor cu cartuș preformat 255 wați/mp. inch | AD8YBK 4NJP5 HDC205611 / 4 "1.5 "+/- 0.002 "255 W / mp în.200€63.43
TEMPCO HDC20539 Încălzitor cu cartuș preformat 153 wați/mp. inch | AD8YBT 4NJR6 HDC205391 / 4 "3"+/- 0.002 "153 W / mp în.300€63.61
TEMPCO HDC20543 Încălzitor cu cartuș preformat 109 wați/mp. inch | AD8YBX 4NJT1 HDC205431 / 4 "4"+/- 0.002 "109 W / mp în.300€64.20
TEMPCO HDC11646 Încălzitor cu cartuș preformat 113 wați/mp. inch | AD8YCA 4NJT4 HDC116461 / 4 "5"+/- 0.002 "113 W / mp în.400€72.93
TEMPCO HDC20545 Încălzitor cu cartuș preformat 104 wați/mp. inch | AD8YCC 4NJT6 HDC205451 / 4 "6"+/- 0.002 "104 W / mp în.450€79.80
TEMPCO HDC20546 Încălzitor cu cartuș preformat 100 wați/mp. inch | AD8YCE 4NJT8 HDC205461 / 4 "7"+/- 0.002 "100 W / mp în.500€86.44
TEMPCO HDC09117 Încălzitor cu cartuș preformat 8 inch lungime | AD8YCF 4NJT9 HDC091171 / 4 "8"+/- 0.002 "102 W / mp în.600€91.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO HDC13361 Încălzitor cu cartuș preformat 101 wați/mp. inch
€105.44 /unitate