Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO LDC00061 Cartuș Diametru încălzitor 3/8 inch 6 inch lungime | AD8YHF 4NKJ3

TEMPCO LDC00061 Cartuș Diametru încălzitor 3/8 inch 6 inch lungime

În stoc
Articol: AD8YHF Model: LDC00061Crucea Ref: 4NKJ3
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
€58.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de cartuș
Diametru3 / 8 "
Plumb lungime10 "
Lungime6"
Max. Temp. Capacitate1200 grade F
Diametrul tecii de precizie. Toleranţă+/- 0.002 "
Material înveliș304 oțel inoxidabil
Voltaj120
Watt Density39 W / mp în.
Watts250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeWatt DensityWattsPreț
TEMPCO LDC00015 Cartuș Diametru încălzitor 1/4 inch 2 inch lungime | AD8YGU 4NKH1 LDC000151 / 4 "2"27 W / mp în.32€40.55
TEMPCO LDC01949 Cartuș de încălzire 40 wați / inch pătrat 2-1/2 inch lungime | AD8YGV 4NKH2 LDC019491 / 4 "2.5 "29 W / mp în.40€51.01
TEMPCO LDC01950 Cartuș Diametru încălzitor 1/4 inch 3 inch lungime | AD8YGW 4NKH3 LDC019501 / 4 "3"36 W / mp în.60€38.71
TEMPCO LDC00022 Cartuș Diametru încălzitor 1/4 inch 4 inch lungime | AD8YGX 4NKH4 LDC000221 / 4 "4"36 W / mp în.100€38.53
TEMPCO LDC00025 Cartuș Diametru încălzitor 1/4 inch 6 inch lungime | AD8YGY 4NKH5 LDC000251 / 4 "6"35 W / mp în.150€44.71
TEMPCO LDC00002 Cartuș de încălzire 1-1/2 inch lungime | AD8YGZ 4NKH6 LDC000023 / 16 "1.5 "30 W / mp în.20€46.09
TEMPCO LDC00005 Cartuș de încălzire, diametru 3/16 inch, lungime 3 inch | AD8YHA 4NKH7 LDC000053 / 16 "3"29 W / mp în.45€59.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO LDC00061 Cartuș Diametru încălzitor 3/8 inch 6 inch lungime
€58.99 /unitate