Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO LDC00005 Cartuș de încălzire, diametru 3/16 inch, lungime 3 inch | AD8YHA 4NKH7

TEMPCO LDC00005 Cartuș de încălzire, diametru 3/16 inch, lungime 3 inch

În stoc
Element: AD8YHA Model: LDC00005Crucea Ref: 4NKH7
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
€59.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de cartuș
Diametru3 / 16 "
Plumb lungime10 "
Lungime3"
Max. Temp. Capacitate1200 grade F
Diametrul tecii de precizie. Toleranţă+/- 0.002 "
Material înveliș304 oțel inoxidabil
Voltaj120
Watt Density29 W / mp în.
Watts45

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tempco LDC00005 este un cartuș de încălzire cu densitate scăzută, cu un cablu de plumb flexibil de 10 inchi, conectat intern, cu izolație la temperatură înaltă și un capac de capăt ceramic care protejează interiorul cartuşul de contaminarea exterioară. Corpul exterior al acestui cartuș de încălzire este fabricat din oțel inoxidabil 304, care oferă rezistență la temperatură ridicată, conductivitate termică bună și rezistență la oxidare. Este aprobată UL pentru 300V sau 600V și are o temperatură de până la 482 de grade Fahrenheit. Acest cartuș de încălzire de 120 V este utilizat pe scară largă în aplicații care necesită temperaturi de funcționare mai scăzute și densități de wați, cum ar fi mașini de etichetat, vase de ceară, pistoale de lipici, mașini de încălțăminte, echipamente de laminare și ambalare.

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeWatt DensityWattsPreț
TEMPCO LDC00015 Cartuș Diametru încălzitor 1/4 inch 2 inch lungime | AD8YGU 4NKH1 LDC000151 / 4 "2"27 W / mp în.32€40.55
TEMPCO LDC01949 Cartuș de încălzire 40 wați / inch pătrat 2-1/2 inch lungime | AD8YGV 4NKH2 LDC019491 / 4 "2.5 "29 W / mp în.40€51.01
TEMPCO LDC01950 Cartuș Diametru încălzitor 1/4 inch 3 inch lungime | AD8YGW 4NKH3 LDC019501 / 4 "3"36 W / mp în.60€38.71
TEMPCO LDC00022 Cartuș Diametru încălzitor 1/4 inch 4 inch lungime | AD8YGX 4NKH4 LDC000221 / 4 "4"36 W / mp în.100€38.53
TEMPCO LDC00025 Cartuș Diametru încălzitor 1/4 inch 6 inch lungime | AD8YGY 4NKH5 LDC000251 / 4 "6"35 W / mp în.150€44.71
TEMPCO LDC00002 Cartuș de încălzire 1-1/2 inch lungime | AD8YGZ 4NKH6 LDC000023 / 16 "1.5 "30 W / mp în.20€46.09
TEMPCO LDC01951 Cartuș Diametru încălzitor 3/8 inch 2 inch lungime | AD8YHB 4NKH8 LDC019513 / 8 "2"31 W / mp în.60€36.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO LDC00005 Cartuș de încălzire, diametru 3/16 inch, lungime 3 inch
€59.31 /unitate