Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO LDWR-1055 Cablu de înaltă temperatură 22Ga Roșu | AC9HRW 3GRL7

TEMPCO LDWR-1055 Cablu de înaltă temperatură 22Ga roșu

În stoc
Element: AC9HRW Model: LDWR-1055Crucea Ref: 3GRL7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€169.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de plumb la temperatură înaltă
Tip cabluPTFE
Material conductorCupru placat cu argint
IzolațieIzolație PTFE extrudată peste conductor
Culoarea jacheteiRoșu
Tipul jacheteiIzolație PTFE extrudată peste conductor
Max. Amperi9.6 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C
Max. Temp.392 F
Diametrul exterior nominal.0.056 "
Lungimea bobinei100ft
Lungimea bobinei / bobinei (ft)100
toronare19 x 34
Voltaj300
Gauge de sârmă22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8544493040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea jacheteiMax. AmperiLungimea bobineiLungimea bobinei / bobinei (ft)Preț
TEMPCO LDWR-1060 Cablu de înaltă temperatură, alb, calibrul 22 | AC9HTB 3GRN3 LDWR-1060Alb9.6 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C100ft100€153.59
TEMPCO LDWR-1065 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 22 negru | AC9HTG 3GRN8 LDWR-1065Negru9.6 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C100ft100€165.77
TEMPCO LDWR-1070 Cablu de înaltă temperatură, roșu, calibrul 22 | AC9HTM 3GRP4 LDWR-1070Roșu9.6 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C250ft250€351.93
TEMPCO LDWR-1075 Cablu de înaltă temperatură, alb, calibrul 22 | AC9HTT 3GRP9 LDWR-1075Alb9.6 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C250ft250€342.12
TEMPCO LDWR-1080 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 22 negru | AC9HTY 3GRR5 LDWR-1080Negru9.6 @ Temperatura ambiantă de 104 grade F/40 grade C250ft250€342.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO LDWR-1055 Cablu de înaltă temperatură 22Ga roșu
€169.93 /unitate