Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO LDWR-1080 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 22 negru | AC9HTY 3GRR5

TEMPCO LDWR-1080 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 22, negru

În stoc
Element: AC9HTY Model: LDWR-1080Ref încrucișat: 3GRR5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€342.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de plumb la temperatură înaltă
Tip cabluPTFE
Material conductorCupru placat cu argint
IzolațieIzolație PTFE extrudată peste conductor
Culoarea jacheteiNegru
Tipul jacheteiIzolație PTFE extrudată peste conductor
Max. Amperi9.6 @ Temperatura ambiantă de 104 grade F/40 grade C
Max. Temp.392 F
Diametrul exterior nominal.0.056 "
Lungimea bobinei250ft
Lungimea bobinei / bobinei (ft)250
toronare19 x 34
Voltaj300
Gauge de sârmă22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.666
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea jacheteiMax. AmperiLungimea bobineiLungimea bobinei / bobinei (ft)Preț
TEMPCO LDWR-1055 Cablu de înaltă temperatură 22Ga Roșu | AC9HRW 3GRL7 LDWR-1055Roșu9.6 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C100ft100€169.93
TEMPCO LDWR-1060 Cablu de înaltă temperatură, alb, calibrul 22 | AC9HTB 3GRN3 LDWR-1060Alb9.6 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C100ft100€153.59
TEMPCO LDWR-1065 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 22 negru | AC9HTG 3GRN8 LDWR-1065Negru9.6 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C100ft100€165.77
TEMPCO LDWR-1070 Cablu de înaltă temperatură, roșu, calibrul 22 | AC9HTM 3GRP4 LDWR-1070Roșu9.6 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C250ft250€351.93
TEMPCO LDWR-1075 Cablu de înaltă temperatură, alb, calibrul 22 | AC9HTT 3GRP9 LDWR-1075Alb9.6 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C250ft250€342.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO LDWR-1080 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 22, negru
€342.12 /unitate