Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO LDWR-1058 Cablu de înaltă temperatură, alb, calibrul 18 | AC9HRZ 3GRN1

TEMPCO LDWR-1058 Cablu de înaltă temperatură, alb, calibrul 18

În stoc
Articol: AC9HRZ Model: LDWR-1058Cruce Ref: 3GRN1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€201.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de plumb la temperatură înaltă
Tip cabluPTFE
Material conductorCupru placat cu argint
IzolațieIzolație PTFE extrudată peste conductor
Culoarea jacheteiAlb
Tipul jacheteiIzolație PTFE extrudată peste conductor
Max. Amperi18 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C
Max. Temp.392 F
Diametrul exterior nominal.0.073 "
Lungimea bobinei100ft
Lungimea bobinei / bobinei (ft)100
toronare19 x 30
Voltaj300
Gauge de sârmă18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5805
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.Tip cabluMaterial conductorLungimea bobineiLungimea bobinei / bobinei (ft)toronareVoltajIzolațiePreț
TEMPCO LDWR-1011 Sârmă Temperatură Înaltă | AC2HBC 2KE36 LDWR-10110.115 "MGCupru placat cu nichel100ft10016 x 30600Izolație de mica cu supraîmpletitură din fibră de sticlă€243.69
TEMPCO LDWR-1020 Sârmă Temperatură Înaltă | AC2HBH 2KE41 LDWR-10200.094 "TGGTCupru nichelat100ft10019 x 30600Izolație cu bandă PTFE cu (2) straturi de izolație din fibră de sticlă acoperite cu supraîmpletitură din fibră de sticlă tratată cu PTFE€155.21
TEMPCO LDWR-1041 Cablu de înaltă temperatură 18 Gauge Temperatura maximă 842 F | AC9HRF 3GRK2 LDWR-10410.115 "MGCupru placat cu nichel250ft25016 x 30600Izolație de mica cu supraîmpletitură din fibră de sticlă€520.89
TEMPCO LDWR-1046 Cablu de înaltă temperatură 18 Gauge Temperatura maximă 482 F | AC9HRL 3GRK7 LDWR-10460.094 "TGGTCupru nichelat250ft25019 x 30600Izolație cu bandă PTFE cu (2) straturi de izolație din fibră de sticlă acoperite cu supraîmpletitură din fibră de sticlă tratată cu PTFE€344.15
TEMPCO LDWR-1053 Cablu de înaltă temperatură, roșu, calibrul 18 | AC9HRU 3GRL5 LDWR-10530.073 "PTFECupru placat cu argint100ft10019 x 30300Izolație PTFE extrudată peste conductor€200.18
TEMPCO LDWR-1063 Cablu de înaltă temperatură, calibre 18, negru | AC9HTE 3GRN6 LDWR-10630.073 "PTFECupru placat cu argint100ft10019 x 30300Izolație PTFE extrudată peste conductor€197.28
TEMPCO LDWR-1068 Cablu de înaltă temperatură roșu calibrul 18 | AC9HTK 3GRP2 LDWR-10680.073 "PTFECupru placat cu argint250ft25019 x 30300Izolație PTFE extrudată peste conductor€563.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO LDWR-1058 Cablu de înaltă temperatură, alb, calibrul 18
€201.24 /unitate