Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO LDWR-1011 Sârmă Temperatură Înaltă | AC2HBC 2KE36

TEMPCO Sârmă LDWR-1011 Temperatură înaltă

În stoc
Element: AC2HBC Model: LDWR-1011Crucea Ref: 2KE36

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€243.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de plumb la temperatură înaltă
Tip cabluMG
Material conductorCupru placat cu nichel
IzolațieIzolație de mica cu supraîmpletitură din fibră de sticlă
Culoarea jacheteiNatural
Tipul jacheteiIzolație de mica peste conductoare acoperite cu fibră de sticlă peste împletitură impregnată cu finisaj la temperatură ridicată
Max. Amperi23 La temperatura ambientală de 104 grade F/40 grade C
Max. Temp.842 F
Diametrul exterior nominal.0.115 "
Lungimea bobinei100ft
Lungimea bobinei / bobinei (ft)100
toronare16 x 30
Voltaj600
Gauge de sârmă18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.Tip cabluMaterial conductorLungimea bobineiLungimea bobinei / bobinei (ft)toronareVoltajIzolațiePreț
TEMPCO LDWR-1020 Sârmă Temperatură Înaltă | AC2HBH 2KE41 LDWR-10200.094 "TGGTCupru nichelat100ft10019 x 30600Izolație cu bandă PTFE cu (2) straturi de izolație din fibră de sticlă acoperite cu supraîmpletitură din fibră de sticlă tratată cu PTFE€155.21
TEMPCO LDWR-1041 Cablu de înaltă temperatură 18 Gauge Temperatura maximă 842 F | AC9HRF 3GRK2 LDWR-10410.115 "MGCupru placat cu nichel250ft25016 x 30600Izolație de mica cu supraîmpletitură din fibră de sticlă€520.89
TEMPCO LDWR-1046 Cablu de înaltă temperatură 18 Gauge Temperatura maximă 482 F | AC9HRL 3GRK7 LDWR-10460.094 "TGGTCupru nichelat250ft25019 x 30600Izolație cu bandă PTFE cu (2) straturi de izolație din fibră de sticlă acoperite cu supraîmpletitură din fibră de sticlă tratată cu PTFE€344.15
TEMPCO LDWR-1053 Cablu de înaltă temperatură, roșu, calibrul 18 | AC9HRU 3GRL5 LDWR-10530.073 "PTFECupru placat cu argint100ft10019 x 30300Izolație PTFE extrudată peste conductor€200.18
TEMPCO LDWR-1058 Cablu de înaltă temperatură, alb, calibrul 18 | AC9HRZ 3GRN1 LDWR-10580.073 "PTFECupru placat cu argint100ft10019 x 30300Izolație PTFE extrudată peste conductor€201.24
TEMPCO LDWR-1063 Cablu de înaltă temperatură, calibre 18, negru | AC9HTE 3GRN6 LDWR-10630.073 "PTFECupru placat cu argint100ft10019 x 30300Izolație PTFE extrudată peste conductor€197.28
TEMPCO LDWR-1068 Cablu de înaltă temperatură roșu calibrul 18 | AC9HTK 3GRP2 LDWR-10680.073 "PTFECupru placat cu argint250ft25019 x 30300Izolație PTFE extrudată peste conductor€563.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO Sârmă LDWR-1011 Temperatură înaltă
€243.69 /unitate