Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO LDWR-1064 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 20 negru | AC9HTF 3GRN7

TEMPCO LDWR-1064 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 20, negru

În stoc
Element: AC9HTF Model: LDWR-1064Cruce Ref: 3GRN7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€180.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de plumb la temperatură înaltă
Tip cabluPTFE
Material conductorCupru placat cu argint
IzolațieIzolație PTFE extrudată peste conductor
Culoarea jacheteiNegru
Tipul jacheteiIzolație PTFE extrudată peste conductor
Max. Amperi14 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C
Max. Temp.392 F
Diametrul exterior nominal.0.064 "
Lungimea bobinei100ft
Lungimea bobinei / bobinei (ft)100
toronare19 x 32
Voltaj300
Gauge de sârmă20AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.459
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8544493040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea jacheteiLungimea bobineiLungimea bobinei / bobinei (ft)Preț
TEMPCO LDWR-1054 Sârmă de înaltă temperatură roșu calibrul 20 | AC9HRV 3GRL6 LDWR-1054Roșu100ft100€180.86
TEMPCO LDWR-1059 Cablu de înaltă temperatură 20Ga alb | AC9HTA 3GRN2 LDWR-1059Alb100ft100€180.86
TEMPCO LDWR-1069 Cablu de înaltă temperatură roșu calibrul 20 | AC9HTL 3GRP3 LDWR-1069Roșu250ft250€458.69
TEMPCO LDWR-1074 Cablu de înaltă temperatură, alb, calibrul 20 | AC9HTR 3GRP8 LDWR-1074Alb250ft250€458.69
TEMPCO LDWR-1079 Cablu de înaltă temperatură 20Ga negru | AC9HTX 3GRR4 LDWR-1079Negru250ft250€454.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO LDWR-1064 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 20, negru
€180.86 /unitate