Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO NHL00107 Încălzitor cu bandă 900 grade F 1 inch diametru 240v | AC3TAZ 2VXX4

TEMPCO NHL00107 Încălzitor cu bandă 900 grade F 1 inchi diametru 240 V

În stoc
Articol: AC3TAZ Model: NHL00107Crucea Ref: 2VXX4
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
€56.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor band
amperi1.04
În interiorul Dia.1"
MaterialMica izolat din oțel în interior, SS în exterior
Max. Temp.900 grade F
TerminaleNici unul
TerminareSârmă de plumb de 10 "
Voltaj240
Watt Density58 mp
Watts250
Lăţime2"
Toleranță la lățime+/- 1/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎn interiorul Dia.Watt DensityWattsLăţimePreț
TEMPCO NHL00101 Încălzitor cu bandă 900 grade F 1 inch lățime | AC3TAV 2VXW9 NHL001010.421"47 mp1001"€62.22
TEMPCO NHL00103 Încălzitor cu bandă 1 inch diametru 900 grade F 240v | AC3TAX 2VXX2 NHL001030.631"47 mp1501.5 "€58.69
TEMPCO NHL00113 Încălzitor cu bandă 1-1/2 inch diametru 240v oțel | AC3TBB 2VXX6 NHL001130.631.5 "40 mp1501"€56.66
TEMPCO NHL00137 Încălzitor cu bandă 240v oțel 1-1/2 inch lățime | AC3TBD 2VXX8 NHL001371.041.5 "45 mp2501.5 "€56.66
TEMPCO NHL00121 Încălzitor cu bandă 2 inch lățime 900 grade F 240v | AC3TBF 2VXY1 NHL001211.251.5 "40 mp3002"€62.35
TEMPCO NHL00143 Încălzitor cu bandă 900 grade F 240 V 2 inchi diametru | AC3TBH 2VXY3 NHL001431.252"38 mp3001.5 "€58.09
TEMPCO NHL00145 Încălzitor cu bandă 900 grade F 2 inchi diametru 240v | AC3TBK 2VXY5 NHL001451.672"38 mp4002"€65.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO NHL00107 Încălzitor cu bandă 900 grade F 1 inchi diametru 240 V
€56.66 /unitate