Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO SHS80421 Silicon Rubber Strip Heater, 120V, 12 In Overall Length | AF2GJR 6THN9

TEMPCO SHS80421 Silicon Rubber Strip Heater, 120V, 12 In Overall Length

În stoc
Articol: AF2GJR Model: SHS80421Crucea Ref: 6THN9
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
€121.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu bandă flexibilă
H x W peste aripioare1/16 x 3 "
Plumb lungime10 "
MaterialCauciuc siliconic
Tip montareStandard
Lungime totală12 "
Fază1
Voltaj120V
Watts360
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tempco SHS80421 strip heater designed for efficient heat transfer on uneven or flat surfaces
    • Features a flexible silicone rubber body to conform well or mold around the shape and size of the machine
    • Withstands a maximum of 450 deg F ambient temperature
    • Unique design with a peel-off protective layer for quick and easy installation

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăWattsLăţimePreț
TEMPCO SHS80293 Bandă de încălzire 120v 2 inch lungime | AF2GBD 6TFH7 SHS802932"102"€54.29
TEMPCO SHS80295 Bandă de încălzire 120v 2 inch lungime | AF2GBF 6TFH9 SHS802952"202"€52.65
TEMPCO SHS80297 Încălzitor cu bandă 3 inch lungime cauciuc siliconic | AF2GBH 6TFJ1 SHS802973"253"€61.86
TEMPCO SHS80299 Încălzitor cu bandă, lungime 3 inchi, cauciuc siliconic | AF2GBK 6TFJ3 SHS802993"453"€61.86
TEMPCO SHS80301 Încălzitor cu bandă 3 inch lungime cauciuc siliconic | AF2GBM 6TFJ5 SHS803013"903"€61.81
TEMPCO SHS80303 Bandă de încălzire 6 inch lungime 120v | AF2GBP 6TFJ7 SHS803036"906"€121.41
TEMPCO SHS80305 Bandă de încălzire 6 inch lungime 120v | AF2GBR 6TFJ9 SHS803056"1806"€121.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO SHS80421 Silicon Rubber Strip Heater, 120V, 12 In Overall Length
€121.41 /unitate