Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO TCWR-1007 Cablu de termocuplu K 20 AWg Solid 250 de picioare | AC9PLR 3HWL2

TEMPCO TCWR-1007 Cablu de termocuplu K 20 AWg Solid 250 de picioare

În stoc
Articol: AC9PLR Model: TCWR-1007Ref încrucișat: 3HWL2
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
€570.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de plumb termocuplu
Temperatura ambientală. Gamă900 F
Codul culoriiGalben Pozitiv/Roșu Negativ
IzolațieDin fibra de sticla
Culoarea jacheteiMaro
Lungime250ft
Material / ConectorDin fibra de sticla
Număr de conductori2
Tip de terminareNici unul
TipK
Dimensiunea firului20AWG
Dimensiunea firului (AWG)20
Tipul firuluiSolid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8544429000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiLungimeTipDimensiunea firuluiTipul firuluiPreț
TEMPCO TCWR-1013 Cablu de termocuplu J 24 AWg Solid 100 picioare | AC8HXE 3AGF1 TCWR-1013Alb Pozitiv/Roșu Negativ100ftJ24AWGSolid€160.35
TEMPCO TCWR-1015 Cablu de termocuplu K 24 AWg Solid 100 picioare | AC8HXG 3AGF3 TCWR-1015Galben Pozitiv/Roșu Negativ100ftK24AWGSolid€213.59
TEMPCO TCWR-1016 Termocuplu Sârmă K 24 AWg Toronat 100 de picioare | AC8HXH 3AGF4 TCWR-1016Galben Pozitiv/Roșu Negativ100ftK24AWGEşuat€255.20
TEMPCO TCWR-1010 Cablu de termocuplu J 20 AWg Solid 250 de picioare | AC9PLV 3HWL5 TCWR-1010Alb Pozitiv/Roșu Negativ250ftJ20AWGSolid€368.51
TEMPCO TCWR-1012 Termocuplu Sârmă K 20 AWg Toronat 100 picioare | AC9PLX 3HWL7 TCWR-1012Galben Pozitiv/Roșu Negativ100ftK20AWGEşuat€373.03
TEMPCO TCWR-1024 Cablu de termocuplu K 20 AWg torsadat 250 de picioare | AC9PLZ 3HWL9 TCWR-1024Galben Pozitiv/Roșu Negativ250ftK20AWGEşuat€882.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TCWR-1007 Cablu de termocuplu K 20 AWg Solid 250 de picioare
€570.44 /unitate