Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO TEC55011 Controler de temperatură programabil 90-264v releu 2a | AC8HWD 3AGA1

TEMPCO TEC55011 Controler de temperatură programabil 90-264v releu 2a

În stoc
Articol: AC8HWD Model: TEC55011Crucea Ref: 3AGA1
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
€515.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de temperatură
Alarme(2) Releu-2A
Modul de controlPID
Adâncime2.56 "
Tip DIN1/4
Tensiune de intrare90 până la 264 VAC
Lungime3.75 "
producție(2) Releu-2A
consum de energie15VA
Tip senzorUniversal programabil
Funcția de comutareSPDT
Temp. GamăBazat pe intrare
TipDigital
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9032100090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Afișaj digital cu LED roșu dublu

Variante de produs

ProdusModelFuncția de comutareModul de controlAdâncimeLăţimeTensiune de intrareLungimeproducțieconsum de energiePreț
TEMPCO TEC03002 Controler de temperatură programabil 90-250v releu 2a | AC9EAH 3FXJ9 TEC03002SPST NRPID4.37 "2"90 până la 250 VAC1.05 "(2) Releu-2A10VA€281.55
TEMPCO TEC03013 Controler de temperatură programabil 90-250v Ssr | AC9EAJ 3FXK1 TEC03013SPST NRPID4.37 "2"90 până la 250 VAC1.05 "(1) Releu SSD-5 VDC și (1) Releu-2A10VA€257.50
TEMPCO TEC03030 Controler de temperatură programabil 90-250v 4-20ma | AC9EAK 3FXK2 TEC03030SPST NRPID4.37 "2"90 până la 250 VAC1.05 "(1) 4-20 mA și (1) Releu-2A10VA€305.97
TEMPCO TEC15002 Controler de temperatură programabil 90-250v releu 2a | AC9EAL 3FXK3 TEC15002SPDT, SPST NRPID3.75 "1.87 "90 până la 250 VAC1.87 "(2) Releu-2A10VA€237.37
TEMPCO TEC15011 Controler de temperatură programabil 90-250v Ssr | AC9EAM 3FXK4 TEC15011SPST NRPID3.75 "1.87 "90 până la 250 VAC1.87 "(1) Releu SSD-5 VDC și (1) Releu-2A10VA€248.51
TEMPCO TEC15023 Controler de temperatură programabil 90-250v 4-20ma | AC9EAN 3FXK5 TEC15023SPST NRPID3.75 "1.87 "90 până la 250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA și (1) Releu-2A10VA€262.17
TEMPCO TEC16001 Controler de temperatură programabil 90-250v releu 2a | AC9EAP 3FXK6 TEC16001SPDTLimita3.75 "1.87 "90 până la 250 VAC1.87 "(1) Releu-2A10VA€320.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TEC55011 Controler de temperatură programabil 90-264v releu 2a
€515.63 /unitate