TEMPCO TFP02657 Încălzitor cu imersie cu flanșă 21-9/16 inch lungime | AC3TCD 2VYA4

TEMPCO TFP02657 Încălzitor cu imersie cu flanșă 21-9/16 inch lungime

În stoc
Articol: AC3TCD Model: TFP02657Crucea Ref: 2VYA4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,408.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu imersie cu flanșă
Tip de carcasăNEMA 1
Materialul flanșeiOţel inoxidabil
Dimensiunea flanșei3"
Min. Adâncimea de imersiune18 "
Lungime totală21 9 / 16 "
Fază3
Material învelișIncoloy (R) 800
Voltaj480
Watt Density48 mp
Watts6000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMaterial învelișVoltajWattsPreț
TEMPCO TFP02655 Încălzitor cu imersie cu flanșă 21-9/16 inch lungime | AC3TCB 2VYA2 TFP0265521 9 / 16 "Incoloy (R) 8002406000€1,408.23
TEMPCO TFP02666 Încălzitor cu imersie cu flanșă 36-9/16 inch lungime | AC3TCF 2VYA6 TFP0266636 9 / 16 "Incoloy (R) 80024012,000€1,867.30
TEMPCO TFP02668 Încălzitor cu imersie cu flanșă 36-9/16 inch lungime | AC3TCH 2VYA8 TFP0266836 9 / 16 "Incoloy (R) 80048012,000€1,867.30
TEMPCO TFP02674 Încălzitor cu imersie cu flanșă 51-9/16 inch lungime | AC3TCK 2VYC1 TFP0267451 9 / 16 "Incoloy (R) 80048018,000€2,236.23
TEMPCO TFP02708 Încălzitor cu imersie cu flanșă 22-15/16 inch lungime | AC3TCM 2VYC3 TFP0270822 15 / 16 "Incoloy (R) 80048012,000€1,906.67
TEMPCO TFP02720 Încălzitor cu imersie cu flanșă 37-15/16 inch lungime | AC3TCP 2VYC5 TFP0272037 15 / 16 "Incoloy (R) 80048024,000€2,502.26
TEMPCO TFP01498 Încălzitor cu imersie cu flanșă 56-15/16 inch lungime | AC3TCR 2VYC7 TFP0149856 15 / 16 "Oțel inoxidabil la temperatură ridicată48040,000€3,061.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TFP02657 Încălzitor cu imersie cu flanșă 21-9/16 inch lungime
€1,408.23 /unitate