TEMPCO TFP02668 Încălzitor cu imersie cu flanșă 36-9/16 inch lungime | AC3TCH 2VYA8

TEMPCO TFP02668 Încălzitor cu imersie cu flanșă 36-9/16 inch lungime

În stoc
Element: AC3TCH Model: TFP02668Crucea Ref: 2VYA8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,867.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu imersie cu flanșă
Tip de carcasăNEMA 1
Materialul flanșeiOţel inoxidabil
Dimensiunea flanșei3"
Min. Adâncimea de imersiune33 "
Lungime totală36 9 / 16 "
Fază3
Material învelișIncoloy (R) 800
Voltaj480
Watt Density48 mp
Watts12,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.485
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)92.46
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMaterial învelișVoltajWattsPreț
TEMPCO TFP02655 Încălzitor cu imersie cu flanșă 21-9/16 inch lungime | AC3TCB 2VYA2 TFP0265521 9 / 16 "Incoloy (R) 8002406000€1,408.23
TEMPCO TFP02657 Încălzitor cu imersie cu flanșă 21-9/16 inch lungime | AC3TCD 2VYA4 TFP0265721 9 / 16 "Incoloy (R) 8004806000€1,408.23
TEMPCO TFP02666 Încălzitor cu imersie cu flanșă 36-9/16 inch lungime | AC3TCF 2VYA6 TFP0266636 9 / 16 "Incoloy (R) 80024012,000€1,867.30
TEMPCO TFP02674 Încălzitor cu imersie cu flanșă 51-9/16 inch lungime | AC3TCK 2VYC1 TFP0267451 9 / 16 "Incoloy (R) 80048018,000€2,236.23
TEMPCO TFP02708 Încălzitor cu imersie cu flanșă 22-15/16 inch lungime | AC3TCM 2VYC3 TFP0270822 15 / 16 "Incoloy (R) 80048012,000€1,906.67
TEMPCO TFP02720 Încălzitor cu imersie cu flanșă 37-15/16 inch lungime | AC3TCP 2VYC5 TFP0272037 15 / 16 "Incoloy (R) 80048024,000€2,502.26
TEMPCO TFP01498 Încălzitor cu imersie cu flanșă 56-15/16 inch lungime | AC3TCR 2VYC7 TFP0149856 15 / 16 "Oțel inoxidabil la temperatură ridicată48040,000€3,061.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TFP02668 Încălzitor cu imersie cu flanșă 36-9/16 inch lungime
€1,867.30 /unitate